Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A41600 Senzor cu ultrasunete NPN/PNP 102mm | AG9FUY 1EXC4

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A41600 Senzor cu ultrasunete NPN/PNP 102mm

În stoc
Element: AG9FUY Model: SM350A41600Crucea Ref: 1EXC4
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
€632.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor cu ultrasunete cilindric
Cauza MaterialPlastic
Tipul circuituluiNU
Detectarea distanței102mm
Diametru12mm
Conexiune electricaConector tată M4 cu 8 pini
IP Rating-ul67
Lungime2.09 "
Max. Sarcină25mA
NEMA Rating-ul4X
Frecvența de operare500 kHz
Temp. De funcționare Gamă-22 grade până la 152 grade F
producțieNPN / PNP
Necesar de energie12 la 24 VDC
Timp De Raspuns2.0 msec.
Lăţime0.47 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.06
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Dimensiune compactă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A41600 Senzor cu ultrasunete NPN/PNP 102mm
€632.36 /unitate