TSUBAKI Transportor cu lanț cu role


Transportoarele cu lanț cu role Tsubaki sunt utilizate în aplicații de producție și manipulare a materialelor pentru a transporta eficient materialele de-a lungul unei căi desemnate. Aceste transportoare sunt apreciate pentru durabilitatea lor, cerințele reduse de întreținere și capacitatea de a eficientiza procesele de producție.

Filtru
Material: Otel carbon , Temp. Gamă: 15 la 300F , Tip: Pe banda rulanta
StilModelDimensiunea lanțului ANSIÎn interiorul Pin Dia.ArticolSmoalăPreț (ex. TVA)
A
C2040 LINK DE CONECTARE
C20400.156 "Conectarea lanțului lanțului rolei1"€7.04
B
C2040 LINK OFFSET
C20400.156 "Bijuterie cu lanț pentru role1"€10.53
C
C2040 ROLLER LINK
C2040Fără pinLegătură cu lanț cu role1"€2.33
A
C2050 LINK DE CONECTARE
C20500.2 "Conectarea lanțului lanțului rolei1.25 "€7.92
B
C2050 LINK OFFSET
C20500.2 "Bijuterie cu lanț pentru role1.25 "€14.52
C
C2050 ROLLER LINK
C2050Fără pinLegătură cu lanț cu role1.25 "€3.53
A
C2060H LINK DE CONECTARE
C2060H0.234 "Conectarea lanțului lanțului rolei1.5 "€10.10
B
C2060H LINK OFSET
C2060H0.234 "Bijuterie cu lanț pentru role1.5 "€21.28
C
C2060H ROLLER LINK
C2060HFără pinLegătură cu lanț cu role1.5 "€6.15
D
C2080H LINK DE CONECTARE
C2080H0.312 "Conectarea lanțului lanțului rolei2"€17.31
B
C2080H LINK OFSET
C2080H0.312 "Bijuterie cu lanț pentru role2"€39.34
C
C2080H ROLLER LINK
C2080HFără pinLegătură cu lanț cu role2"€13.18

Mecanism de lucru

  • Materialul este încărcat pe transportor.
  • Rolele lanțului se cuplează cu dinții pinionului, inițiind mișcarea.
  • Lanțul circulă, transportând materiale de-a lungul căii desemnate.
  • Materialele sunt descărcate la destinația dorită.
  • Mișcarea continuă a lanțului asigură un flux constant de materiale.

DESCRIERE

  • Au o construcție din oțel carbon pentru rigiditate structurală și durabilitate.
  • Aceste transportoare cu lanț pot fi operate la temperaturi cuprinse între 15 și 300 de grade F.

Întrebări Frecvente

Cum curăț și întrețin transportoarele cu lanț cu role Tsubaki?

  • Opriți transportorul și deconectați alimentarea.
  • Verificați lanțul pentru uzură și deteriorare.
  • Curățați resturile și contaminanții de pe lanț și transportor.
  • Aplicați lubrifiant pentru lanț conform recomandărilor.
  • Asigurați o tensiune adecvată a lanțului pentru o funcționare lină.
  • Înlocuiți imediat componentele uzate sau deteriorate.

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un transportor cu lanț cu role?

  • Asigurați-vă că poate face față încărcăturilor dvs. de materiale.
  • Alegeți dimensiunea și pasul de lanț potrivite pentru aplicația dvs.
  • Selectați materialul potrivit în funcție de condițiile de mediu.
  • Luați în considerare viteza și precizia necesare transportorului.
  • Evaluați ușurința de curățare, lubrifiere și întreținere.
  • Respectați bugetul în timp ce îndepliniți cerințele de performanță.

Când ar trebui să înlocuiesc aceste benzi transportoare?

Înlocuiți aceste transportoare cu lanțuri cu role atunci când prezintă semne de uzură excesivă sau dacă nu îndeplinesc cerințele operaționale.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?