Veriga de legătură Tsubaki C2080H conectează și menține integritatea lanțului cu role, facilitând mișcarea fără sudură a materialelor și produselor de-a lungul transportorului. Această verigă de legătură este utilizată pentru asamblarea și dezasamblarea lanțurilor cu role, permițând întreținere, reparații sau ajustări rapide în sistemele transportoare. Este utilizat în sistemele de transport cu lanțuri cu role din industria de producție, logistică și manipulare a materialelor.
Caracteristici:
- Are o construcție din oțel carbon, asigurând o rezistență excepțională și rezistență la uzură în aplicațiile solicitante ale transportoarelor.
- Această legătură de legătură are o limită de sarcină de lucru de 2400 de lire sterline pentru manipularea sarcinilor grele și menținerea integrității structurale sub tensiune substanțială.
- Vine cu o clemă cu arc convenabilă pentru instalare și dezasamblare simplificată, permițând întreținere și reparații eficiente în sistemele transportoare cu lanț cu role.
Accesorii compatibile:
- tsubaki D-60 Lanț detașator: Este un dispozitiv mecanic conceput pentru a exercita manual forța în scopul dezasamblarii zale individuale ale lanțului cu role de pe un lanț. Împinge în mod eficient știfturile amplasate în legături, păstrând în același timp integritatea plăcilor de legătură, asigurându-se că acestea rămân nedeteriorate în proces.
Întrebări frecvente:
Î. Ce sarcini de întreținere regulate sunt esențiale pentru a asigura longevitatea setului de piese pentru compresor Speedaire?
A. Întreținerea de rutină include schimbarea uleiului și filtrelor, inspectarea și strângerea conexiunilor și monitorizarea scurgerilor de aer și ulei. Întreținerea blocului de comandă poate implica reconstrucții sau înlocuiri programate, de obicei după un anumit număr de ore de funcționare.
Î. Care este temperatura de funcționare a legăturii de conectare Tsubaki C2080H?
A. Această verigă compensată pentru lanț are temperaturi de funcționare cuprinse între 15 și 300 de grade F.
Î. Ce factori ar trebui să fie luați în considerare atunci când aleg legăturile de deplasare pentru sistemul meu de transport?
A. Luați în considerare întotdeauna factori precum greutatea materialului transportat, capacitatea de încărcare, condițiile de mediu (de exemplu, temperatura și umiditatea) și rezistența necesară la tracțiune. O selecție atentă asigură că legăturile offset îndeplinesc cerințele unice ale aplicației dvs.
Î. Care este capacitatea de sarcină de lucru a legăturii de conectare Tsubaki C2080H?
A. Are o capacitate de sarcină de lucru de 2400 lb.
Î. Cum pot menține legătura de conectare Tsubaki C2080H în sistemul meu de transport?
A. Pentru a promova longevitatea, este esențial să efectuați sarcini de întreținere de rutină, cum ar fi inspecții regulate de uzură, monitorizarea tensiunii lanțului și remedierea promptă a oricăror dezechilibre. În plus, respectarea unui program de curățare și aplicarea lubrifierii la intervale recomandate este vitală pentru menținerea performanței și durabilității optime.