Veriga compensată Tsubaki C2080H este un mijloc esențial de ajustare a lungimii lanțului, corecție a alinierei și adaptabilitate în cadrul sistemelor de transport, asigurând manipularea precisă și fiabilă a materialelor și operațiuni de transport în diverse. Această verigă compensată pentru lanț este folosită în sistemele de transport în producția industrială, procesarea alimentelor și logistică.
Caracteristici:
- Această verigă de lanț decalată vine cu un design de știft, care oferă o conexiune sigură și fiabilă în lanțul cu role, reducând riscul de decuplare sau defecțiune în timpul funcționării.
- Are o construcție din oțel pentru rezistență și durabilitate excepționale pentru a rezista la sarcini grele și condiții de operare grele.
- Această verigă de lanț cu role offset oferă o rezistență la tracțiune de 10800 lbf pentru a rezista la tensiuni substanțiale și pentru a menține integritatea structurală în condiții de solicitare ridicată.
Accesorii compatibile:
- tsubaki D-35 Lanț detașator: Acest detașator este proiectat pentru a exercita manual forță în scopul de a separa verigile individuale ale lanțului cu role de lanț. Acesta disloca în mod eficient știfturile din legături fără a provoca nicio vătămare plăcilor de legătură.
Întrebări frecvente:
Î. Cât de des ar trebui să curăț filtrele de admisie a aerului sistemului meu de compresor și care este impactul neglijării acestei sarcini de întreținere?
A. Curăţaţi în mod regulat filtrele de admisie a aerului la fiecare 100 până la 200 de ore de funcţionare. Neglijarea acestui lucru poate duce la reducerea fluxului de aer, la creșterea consumului de energie și la deteriorarea potențială a componentelor interne din cauza acumulării de praf și reziduuri.
Î. Poate fi lubrifiată această legătură cu rolă decalată Tsubaki C2080H?
R. Da, poate fi lubrifiat cu lubrifianți SAE 10 până la SAE 50, asigurând o funcționare lină, reducând frecarea și prelungind durata de viață a lanțului cu role și a sistemului de transport în ansamblu.
Î. Care este temperatura de funcționare a verigii lanțului cu role offset Tsubaki C2080H?
A. Această verigă compensată pentru lanț are un interval de temperatură de funcționare de la 15 la 300 de grade F.
Î. Ce practici de întreținere ar trebui urmate pentru a asigura longevitatea legăturilor compensate într-un sistem de transport?
A. Întreținerea de rutină include inspectarea uzurii, monitorizarea tensiunii lanțului și soluționarea promptă a oricăror dezechilibre. În plus, curățarea lanțurilor și lubrifierea lor la intervale specificate este crucială pentru performanță și durabilitate optime.
Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când selectez legăturile de deplasare pentru sistemul meu de transport?
A. Factorii de luat în considerare includ tipul de material transportat, capacitatea de încărcare, condițiile de funcționare (cum ar fi temperatura și umiditatea) și rezistența la întindere necesară. Selecția corectă asigură că legăturile offset pot rezista cerințelor specifice ale aplicației dumneavoastră.