Clema de prindere orizontală Destaco 235-U este proiectată pentru aplicații în care acțiunea de prindere poate înlocui efectiv elementele de fixare. Are un design compact și cu înălțime redusă pentru spații restrânse. Această clemă orizontală este echipată cu un mâner care poate fi acționat fie din față, fie din lateral. Această clemă de prindere vine cu o bază cu flanșă, cu o bară de prindere solidă, un unghi de deschidere a barei de prindere de până la 92 de grade și o capacitate de ținere de 750 lb. Oferă o alternativă staționară la clemele detașabile atunci când efectuați sarcini repetitive. Clema de prindere orizontală Destaco 235-U este realizată din oțel inoxidabil și are un mâner orizontal paralel cu bara de prindere. Vine cu mâner, sistem de pârghie și bară de siguranță. Bara de fixare asigură că obiectele nu se vor mișca, iar sistemul de pârghie aplică suficientă presiune asupra obiectului pentru a menține piesa de prelucrat stabilă pentru lucru. Are un design fix pentru a fixa și slăbi piesele de prelucrat fără a muta clema în sine. Această clemă orizontală Destaco este încorporată cu un sistem de legătură care aplică o forță puternică de strângere cu puțin efort de blocare sau deblocare. Această clemă basculară este utilizată pentru a ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie orizontal care se așează plat când clema este cuplată. Clema orizontală Destaco 235-U este echipată cu un sistem automat de reglare a presiunii care reglează automat presiunea clemei. Acest lucru permite prinderea pieselor de prelucrat de diferite dimensiuni și reglarea presiunii în sine.
Utilizari:
Clema orizontală Destaco 235-U oferă o combinație largă de caracteristici, făcând-o adaptabilă pentru aplicații precum șlefuirea, sudarea, asamblarea, prelucrarea și fabricarea metalelor, în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema orizontală Destaco 235-U este utilizată pentru strângerea ușoară în spații restrânse.
- Această clemă tip basculă are o construcție din oțel pentru durabilitate și rezistență la coroziune și un braț de clemă în U deschis pentru a preveni alunecarea axului de la capăt.
- Include un mâner ergonomic care asigură un confort maxim pentru utilizator.
- Această clemă de fixare are un mâner orizontal pentru un spațiu liber mai mare din zona de lucru, reducând astfel punctele de prindere.
Accesorii compatibile:
- Destaco 240208-M: Aceste ansambluri de arbore din neopren cu vârf plat sunt proiectate pentru a fi utilizate cu clema orizontală Destaco 235-U. Acestea dispun de tije filetate cu opritoare de cauciuc care montează clema basculante pentru a fixa materialul pe suprafețele de lucru. Aceste fusuri pot fi ajustate pentru a se adapta materialelor de diferite grosimi.
Aceste ansambluri de arbore pot fi, de asemenea, folosite pentru a înlocui arborele uzate/deteriorate pentru a prelungi durata de viață a clemelor și pentru a reduce riscul de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze. - Destaco 235106: Aceste șaibe cu flanșă sunt utilizate cu cleme bascule orizontale pentru menținerea unei sarcini suficiente pentru a strânge garniturile și șuruburile unei flanșe în timpul strângerii. Aceste șaibe cu flanșe sunt fabricate din oțel pentru a oferi rigiditate structurală și pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 235-U este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și a performanței eficiente a clemei.
Instalare:
- Clema orizontală Destaco 235-U are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o montare rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru prin înșurubare simplă.
- Poate fi demontat și instalat într-o altă locație prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se reglează o clemă de comutare orizontală?
A. După strângere, forța poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței axului (furnizată cu unități selectate pentru protecție împotriva abraziunii, răsucirii sau îndoirii).
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului clemei atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu baza).
Î. Cum funcționează o clemă orizontală de ținere apăsată?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi comprimă sau întinde legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere înseamnă capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.