Cleme orizontale dispune de un mâner (plasat paralel cu baza de prindere în poziție blocată) pentru a împinge brațul de prindere și axul atașat împotriva piesei de prelucrat. Aceste cleme manuale țin în siguranță piesele de prelucrat care necesită prindere / detașare repetate. Seria Destaco 235 Clemele de fixare orizontale au un design cu profil redus pentru a minimiza necesarul de spațiu pentru ușurință în operare/instalare în spații restrânse. Clema Destaco 235-UB este echipată cu o bară de prindere în formă de U pentru reglarea rapidă a axului din neopren de-a lungul lungimii barei de prindere. Acest lucru îi permite lucrătorului să ajusteze clema basculară în funcție de piesele de prelucrat de diferite dimensiuni și să prevină slăbirea sau alunecarea pieselor de prelucrat, menținându-le staționare pe tot parcursul operațiunii. Această clemă de fixare are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală pentru a minimiza deteriorarea / uzura din cauza utilizării dure. Are baza dreapta pentru instalare pe o suprafata verticala/piesa de prelucrat. Raptor Supplies ofera aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; bază cu flanșă pentru instalare pe suprafețe orizontale; Mecanism Toggle Lock Plus pentru aplicații care necesită blocare secundară.
Utilizari:
Clema orizontală Destaco 235-UB este ideală pentru operațiuni de sudare, asamblare și prelucrare a lemnului în industria aerospațială, transport, auto și alimentație și ambalare. De asemenea, poate fi folosit pentru a ține și închide diverse dispozitive, cum ar fi ușile camerei, capacele, capacele și ușile de acces.
Caracteristici:
- Clema orizontală Destaco 235-UB este echipată cu o bară în U pentru reglarea flexibilă a arborelui atașat.
- Are un stil de montare pe bază dreaptă pentru instalare pe suprafețe laterale, verticale.
- Această clemă are o capacitate maximă de reținere de 750 lb.
- Este realizat din otel pentru a manevra sarcini grele fara a se indoi / rupe.
- Această clemă are un design cu profil redus pentru a minimiza necesarul de spațiu de instalare/operare.
- Mânerul de prindere ușor de menținut minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Acest mâner se deschide până la 70 de grade pentru a deschide bara de prindere până la 92 de grade.
- Clema vine cu un ax din neopren reglabil pentru prinderea sigură a pieselor de prelucrat.
- Brațul de clemă are o înălțime de 2.09 inchi și o lungime de 4.17 inci.
Accesorii compatibile:
- Destaco 240208-M: Destaco oferă aceste axe din neopren cu vârf plat pentru a ține piesele de prelucrat atunci când sunt atașate la bara de prindere a clemei Destaco 235-UB.
- Destaco 235106: Raptor Supplies livrează aceste șaibe cu flanșă pentru fixarea fusurilor la o locație fixă specificată de client.
- Destaco 210440-Q: Aceste seturi de brațe transversale pot ajuta la atașarea a două arbore la brațul de prindere în același timp.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 235-UB este proiectată în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranță și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 235-UB este fixată în siguranță pe o suprafață verticală/piesa de prelucrat pe părțile laterale ale clemei folosind găuri filetate pe baza sa dreaptă.
- Această clemă necesită spațiu minim deasupra capului pentru a deschide cu ușurință mânerul și bara de prindere în sus.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 235-UB sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă aceste cleme manuale într-o variantă cu bază cu flanșă (235-U) pentru instalare pe suprafete orizontale.
Î. Cum funcționează o clemă de fixare orizontală?
A. Clema de fixare orizontală în stil bară AU este acţionată manual folosind un mâner/pârghie pentru a împinge un ax din neopren lipit cu vârf plat împotriva piesei de prelucrat şi a împiedica mişcarea acesteia la mijlocul operaţiei, asigurând astfel o fixare sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre o clemă verticală și orizontală constă în poziția de blocare a mânerului clemei. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical sau perpendicular pe bază atunci când se află într-o poziție blocată, în timp ce clema orizontală este orientată orizontal sau poziționată paralel cu bază.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forța de reținere indică capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul, o piesă de prelucrat sau o tablă pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Destaco dispune de funcția Toggle Lock Plus în multe cleme manuale care acționează ca un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clemele rămân în starea de blocare a comutatorului peste centru. Acest mecanism este util atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt inversate, în mișcare sau într-un mediu vibratoriu. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat. Raptor Supplies poate livra și Destaco 235-UR clemă cu funcția Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea lui accidentală.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco atunci când se face întreținere?
A. Se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC pentru reconstrucția sau întreținerea clemelor mecanice ale mărcii.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează operatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele Destaco din oțel carbon sunt placate cu zinc pentru a rezista și pentru a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.