Clema orizontală Destaco 235-UR este ideală pentru prinderea pieselor de prelucrat în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Această clemă manuală are un braț de strângere în stil bară în U pentru a preveni alunecarea piesei de prelucrat și este concepută pentru a oferi o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc atunci când se fixează materialele pe o suprafață de lucru. Clema manuală ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală când clemele sunt cuplate. Aplică forța de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin mecanisme de comutare și este ideal pentru verificarea, asamblarea și testarea dispozitivelor de fixare, prelucrarea lemnului și aplicațiile de prelucrare ușoară. Această clemă de prindere are un design cu profil redus pentru spații înguste și oferă flexibilitatea de a poziționa baza, brațul de prindere și mânerul prin sudarea lor în poziția dorită. Acesta cuprinde componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivot întărite și măcinate. Clema este furnizată cu un ax din neopren pentru o forță maximă de prindere și are un mâner ergonomic pentru a asigura operațiuni mai puțin obositoare. Clema verticală manuală Destaco are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și oferă flexibilitatea de a poziționa mânerul după cum este necesar. Clema este fabricată din oțel pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și este capabilă să reziste la sarcini de până la 750 lb. Această clemă de prindere orizontală 235-UR oferă un spațiu mare pentru mână și prezintă un unghi maxim de deschidere a barei de clemă de 92 de grade pentru siguranță suplimentară.
Utilizari:
Clema de prindere orizontală Destaco 235-UR este ideală pentru prelucrarea lemnului, verificarea elementelor de fixare, sudare, asamblare de piese și închideri pentru uși, capace și capace din industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu comutare orizontală Destaco 235-UR are un design cu profil redus pentru a preveni obstrucțiile de prindere.
- Această clemă orizontală are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și durabilitate.
- Clema orizontală Destaco 235-UR este echipată cu un ax din neopren pentru a oferi flexibilitatea de a funcționa într-un interval vast de temperatură, pentru a preveni alunecarea pieselor de prelucrat și pentru a permite forța maximă de prindere.
- Poate găzdui accesorii pentru ax M10 inch pentru fixare rapidă.
- Această unitate este capabilă să reziste la sarcini de până la 750 lb.
- Clema orizontală are o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară.
- Vine cu o pârghie de eliberare Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală din cauza vibrațiilor.
- Această clemă orizontală 235-UR este integrată cu un mâner pentru o prindere fermă și oboseală minimă în timpul utilizării prelungite.
Accesorii compatibile:
- Destaco 240208-M: Aceste ansambluri de arbore din neopren cu vârf plat sunt capabile să funcționeze la temperaturi cuprinse între -20 grade și 100 grade Celsius. Acestea includ piulițe pentru a permite reglarea distanței de strângere.
- Destaco 235106: Aceste ansambluri de șaibă cu flanșe asigură conexiunile sigure împotriva vibrațiilor.
Standarde și aprobări:
Clema orizontală Destaco 235-UR este fabricată în conformitate cu standardele industriale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru cea mai mare siguranță a utilizatorului, sănătatea mediului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema orizontală Destaco 235-UR are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare rapidă și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se reglează o clemă de comutare?
A. După strângere, forța poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței axului.
Î. Cum se reglează o clemă de comutare orizontală?
A. După strângere, forța poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței axului (furnizată cu unități selectate pentru a proteja de abraziune, răsucire sau îndoire).
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de fixare a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.