Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS SM650A31600 Senzor cu ultrasunete NPN/PNP 77mm 18mm Diametru | AG9FVC 1EXC8

TELEMECANIQUE SENSORS SM650A31600 Senzor cu ultrasunete NPN/PNP 77mm 18mm Diametru

În stoc
Articol: AG9FVC Model: SM650A31600Crucea Ref: 1EXC8
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
€898.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor cu ultrasunete cilindric
Cauza MaterialPlastic
Tipul circuituluiNU
Detectarea distanței77mm
Diametru18mm
Conexiune electricaConector tată M4 cu 12 pini
IP Rating-ul67
Lungime2.55 "
Max. Sarcină50mA
NEMA Rating-ul4X
Frecvența de operare500 kHz
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 140 de grade F
producțieNPN / PNP
Necesar de energie12 la 24 VDC
Timp De Raspuns4.0 msec.
Lăţime0.71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0499
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Timp de răspuns rapid

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM650A31600 Senzor cu ultrasunete NPN/PNP 77mm 18mm Diametru
€898.32 /unitate