Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00FP Senzor cu ultrasunete analog 254mm 18mm Diametru | AG9FVH 1EXD4

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00FP Senzor cu ultrasunete analog 254 mm 18 mm diametru

În stoc
Articol: AG9FVH Model: SM656AB0B00FPCrucea Ref: 1EXD4
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
€1,036.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor cu ultrasunete cilindric
Cauza MaterialPlastic
Tipul circuituluiAnalogic
Detectarea distanței254mm
Diametru18mm
Conexiune electricaConector tată M4 cu 12 pini
IP Rating-ul67
Lungime3.32 "
Max. Sarcină50mA
NEMA Rating-ul4X
Frecvența de operare500 kHz
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 140 de grade F
producție0 la 10 VDC
Necesar de energie15 la 24 VDC
Timp De Raspuns2.5 msec.
Lăţime0.64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0635
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Timp de răspuns rapid

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00FP Senzor cu ultrasunete analog 254 mm 18 mm diametru
€1,036.04 /unitate