Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS VM18NNOQ Senzor cu ultrasunete NPN 508mm 18mm Diametru | AG9FUK 1EXA9

TELEMECANIQUE SENSORS Senzor cu ultrasunete VM18NNOQ NPN 508mm 18mm Diametru

În stoc
Articol: AG9FUK Model: VM18NNOQCrucea Ref: 1EXA9
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
€258.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor cu ultrasunete cilindric
Cauza MaterialPlastic
Tipul circuituluiNU
Detectarea distanței508mm
Diametru18mm
Conexiune electricaConector tată M4 cu 12 pini
IP Rating-ul67
Lungime3.06 "
Max. Sarcină40mA
NEMA Rating-ul4X
Frecvența de operare300 kHz
Temp. De funcționare Gamă-22 grade până la 152 grade F
producțieNPN
Necesar de energie12 la 24 VDC
Timp De Raspuns15.0 msec.
Lăţime0.71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: izolată

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Senzor cu ultrasunete VM18NNOQ NPN 508mm 18mm Diametru
€258.06 /unitate