Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC5902 Comutator de blocare 1no+1nc Sil3 Plastic | AF6FTQ 10D277

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC5902 Întrerupător de blocare 1no+1nc Sil3 Plastic

În stoc
Articol: AF6FTQ Model: XCSDMC5902Crucea Ref: 10D277
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
€220.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Adâncimea actuatorului1.26 "
Înălțimea actuatorului3.94 "
Lățimea actuatorului1.34 "
Material corpPlastic
Lungime cablu6.6ft
Formular de contact1NU, 1NC
Evaluare contact DC100mA @ 24V
IP Rating-ul66, 67
Distanță de detectare oprită0.59 "
La detectarea distanței0.2 "
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
Comutați adâncimea0.28 "
Înălțimea comutatorului2.01 "
Lățimea comutatorului0.63 "
Tip de terminareConectorul M12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8536509055

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea actuatoruluiÎnălțimea actuatoruluiLățimea actuatoruluiPreț
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC5912 Comutator de blocare 1no+1nc Sil3 Plastic | AF6FTR 10D278 XCSDMC59120.28 "2.01 "0.63 "€261.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC5902 Întrerupător de blocare 1no+1nc Sil3 Plastic
€220.10 /unitate