Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR7912 Întrerupător de blocare 2nc Sil3 Plastic | AF6FUC 10D288

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR7912 Întrerupător de blocare 2nc Sil3 Plastic

În stoc
Element: AF6FUC Model: XCSDMR7912Crucea Ref: 10D288
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
€323.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Înălțimea actuatorului0.51 "
Material corpPlastic
Lungime cablu6.6ft
Formular de contact2NC
Evaluare contact DC100mA @ 24V
IP Rating-ul66, 67
Distanță de detectare oprită0.79 "
La detectarea distanței0.31 "
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
Înălțimea comutatorului1.52 "
Tip de terminareConectorul M12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8536509055

Detalii produs:

    • Comutați Dia. (1.18 ")
    • Dia actuator. (1.16 ")
    • Caracteristici speciale: Cu LED

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea actuatoruluiDistanță de detectare oprităLa detectarea distanțeiÎnălțimea comutatoruluiPreț
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC7902 Comutator de blocare 2nc Sil3 Plastic | AF6FTT 10D279 XCSDMC79022.01 "0.59 "0.2 "2.01 "€242.98
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC7912 Comutator de blocare 2nc Sil3 Plastic | AF6FTU 10D280 XCSDMC79122.01 "0.59 "0.2 "2.01 "€245.75
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR7902 Întrerupător de blocare 2nc Sil3 Plastic | AF6FUB 10D287 XCSDMR79020.51 "0.79 "0.31 "1.52 "€275.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR7912 Întrerupător de blocare 2nc Sil3 Plastic
€323.68 /unitate