Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SENSORI TELEMECANIQUE XCSTE7333 Întrerupător de blocare de siguranță 2nc 6a @ 300v | AF6FRY 10D259

TELEMECANIQUE SENSORS XCSTE7333 Întrerupător de blocare de siguranță 2nc 6a @ 300v

În stoc
Articol: AF6FRY Model: XCSTE7333Crucea Ref: 10D259
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
€691.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC6A @ 300V
Lungimea actuatoruluiDependent cheie
Material corpPlastic
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Tip conexiune30 "x 48"
Formular de contact2NC
Evaluare contact DC3A @ 300V
Adâncime3.68 "
Înălţime1.3 "
IP Rating-ul67
NEMA Rating-ul4, 4X, 12
Forța de operare3.4 lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
StilCheie de acționare, blocare solenoidă
Lăţime4.33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.44
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8536509055

Detalii produs:

    • Tensiunea solenoidului (120VAC)
    • Caracteristici speciale: carcasă etanșă la apă, praf și rezistentă la coroziune (interioară/exterior)

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpFormular de contactEvaluare contact DCAdâncimeÎnălţimeForța de operareLăţimePreț
SENSORI TELEMECANIQUE XCSE7313 Întrerupător de blocare de siguranță 1no 2nc 6a@300v | AF6FRH 10D245 XCSE7313Zamak1NU, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 lb.3.86 "€1,222.03
TELEMECANIQUE SENSORS XCSE7333 Întrerupător de blocare de siguranță 1no 2nc 6a@300v | AF6FRJ 10D246 XCSE7333Zamak1NU, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 lb.3.86 "€1,630.09
SENSORI TELEMECANIQUE XCSTE7313 Întrerupător de blocare de siguranță 2nc 6a @ 300v | AF6FRX 10D258 XCSTE7313Plastic2NC3A @ 24V3.68 "1.3 "3.4 lb.4.33 "€626.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSTE7333 Întrerupător de blocare de siguranță 2nc 6a @ 300v
€691.49 /unitate