TELEMECANIQUE SENSORS Cheie de acționare, comutator de blocare a siguranței cu blocare solenoidă


Filtru
Evaluare contact AC: 6A @ 300V , Lungimea actuatorului: Dependent cheie , Dimensiunea conductei: 1/2 "NPT , Tipul conexiunii: 30 "x 48" , Material cap: Zamak , Evaluare IP: 67 , Evaluare NEMA: 4, 4X, 12 , Temp. Gamă: -13 grade până la 158 grade F , Stil: Cheie de acționare, blocare solenoidă
StilModelMaterial corpFormular de contactEvaluare contact DCAdâncimeÎnălţimeForța de operareLăţimePreț (ex. TVA)
A
XCSTE7313
Plastic2NC3A @ 24V3.68 "1.3 "3.4 lb.4.33 "€626.61
A
XCSTE7333
Plastic2NC3A @ 300V3.68 "1.3 "3.4 lb.4.33 "€691.49
B
XCSE7333
Zamak1NU, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 lb.3.86 "€1,630.08
B
XCSE7313
Zamak1NU, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 lb.3.86 "€1,222.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?