Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XUB9ANANM12 Senzor fotoelectric 78.7 In Npn Nu | AG2VLJ 32J334

TELEMECANIQUE SENSORS Senzor fotoelectric XUB9ANANM12 78.7 in Npn Nr

În stoc
Articol: AG2VLJ Model: XUB9ANANM12Crucea Ref: 32J334
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
€210.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric
Material corpPBT
Tipul circuituluiNPN
Adâncime0.71 "
Diametru18mm
Conexiune electricaConectorul M12
IP Rating-ul67
Lungime2.44 "
Sursă de luminăLED roșu
Max. Curent de încărcare100mA
Max. Detectarea distanței7 ft.
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Frecvența de operare500 Hz
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 55 grade C
Mod de operareÎntunecat
Alimentare12 la 24 VDC
Timp De Raspuns1.0 msec.
Metoda de detectareRetroreflectiv polarizat
ModelaCilindric
Lăţime1.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8541408000

Variante de produs

ProdusModelConexiune electricaLungimeMod de operareMetoda de detectareLăţimePreț
TELEMECANIQUE SENSORS XUB9ANANL2 Senzor fotoelectric 78.7 In Npn Nu | AG2VLA 32J326 XUB9ANANL2Cablu de 2m1.89 "ÎntunecatRetroreflectiv polarizat1.1 "€213.08
TELEMECANIQUE SENSORS XUB9ANBNL2 Senzor fotoelectric 78.7 In Npn Nc | AG2VLB 32J327 XUB9ANBNL2Cablu de 2m1.89 "Lumina peRetroreflectiv polarizat1.1 "-
RFQ
TELEMECANIQUE SENSORS XUB5ANANL2 Senzor fotoelectric 23.6 In Npn Nu | AG2VLE 32J330 XUB5ANANL2Cablu de 2m2.44 "Lumina peDifuz1.73 "€208.70
TELEMECANIQUE SENSORS XUB5ANBNL2 Senzor fotoelectric 23.6 In Npn Nc | AG2VLF 32J331 XUB5ANBNL2Cablu de 2m2.44 "ÎntunecatDifuz1.73 "€208.70
TELEMECANIQUE SENSORS XUB9ANBNM12 Senzor fotoelectric 78.7 In Npn Nc | AG2VLK 32J335 XUB9ANBNM12Conectorul M122.44 "Lumina peRetroreflectiv polarizat1.1 "€283.24
TELEMECANIQUE SENSORS XUB5ANANM12 Senzor fotoelectric 23.6 In Npn Nu | AG2VLN 32J338 XUB5ANANM12Conectorul M122.99 "Lumina peDifuz1.73 "€197.10
TELEMECANIQUE SENSORS XUB5ANBNM12 Senzor fotoelectric 23.6 In Npn Nc | AG2VLP 32J339 XUB5ANBNM12Conectorul M122.99 "ÎntunecatDifuz1.73 "€290.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Senzor fotoelectric XUB9ANANM12 78.7 in Npn Nr
€210.59 /unitate