Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12 Senzor fotoelectric 131ft Pnp/npn Nu/nc | AG7BJJ 4AJ36

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12 Senzor fotoelectric 131ft Pnp/npn Nu/nc

În stoc
Articol: AG7BJJ Model: XUX0AKSAM12Crucea Ref: 4AJ36
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
€418.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric
Material corpPBT
Tipul circuituluiNPN / PNP
Adâncime3.43 "
Conexiune electricaConectorul M12
IP Rating-ul65, 67
Lungime4.49 "
Sursă de luminăLED cu infraroșu
Max. Curent de încărcare100mA
Max. Detectarea distanței131 ft.
NEMA Rating-ulIP67
Frecvența de operare250 Hz
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 55 grade C
Mod de operareSelectabil Light sau Dark On
Alimentare12 la 24 VDC
Timp De Raspuns25.0 msec.
Metoda de detectareFascicul prin fascicul, suprimarea difuză a fundalului, retroreflexiv polarizat
ModelaDreptunghiular
Lăţime1.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8541408000

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeConexiune electricaLungimeLăţimePreț
TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16 Senzor fotoelectric 131ft Pnp/npn Nu/nc | AG7BJG 4AJ29 XUX0AKSAT163.44 "Terminal cu șurub5"1.18 "€424.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12 Senzor fotoelectric 131ft Pnp/npn Nu/nc
€418.76 /unitate