Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SENZORI TELEMECANICI ZCKE09 Cap comutator limitator rotativ F/xckj Limita | AF9FZN 2EJ11

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE09 Cap comutator limită rotativ F/xckj Limită

În stoc
Articol: AF9FZN Model: ZCKE09Crucea Ref: 2EJ11

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€114.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul comutatorului de limită
Lungimea actuatoruluiNU SE APLICĂ
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiRotary
amperiNU SE APLICĂ
Formular de contactNU SE APLICĂ
IP Rating-ulNu a fost votat
MişcareStânga și dreapta
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Forța de operare2.21 in.-lb
Temperatura de operare.-25 grade până la 70 grade F
Voiaj90 grade
VoltajNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8538908080

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: întreținut

Variante de produs

ProdusModelamperiMişcareForța de operareVoiajPreț
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE05 Cap comutator limitator rotativ F/xckj Limit | AF9FVZ 2EJ07 ZCKE053A / 0.27AStânga și dreapta sau stânga sau dreapta2.21 in.-lb90 grade€118.12
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKG00 Cap întrerupător de limită rotativ F/xckj Limită | AF9FZT 2EJ19 ZCKG0010Nespecificat1.77 in.-lb70 grade€172.12
TELEMECANIQUE SENSORS ZCE01 Capul comutator limitator de actionare lateral rotativ | AG7BJN 4AJ57 ZCE01NU SE APLICĂOmnidirecțional0.89 in.-lb0.31 "€39.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE09 Cap comutator limită rotativ F/xckj Limită
€114.90 /unitate