Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE01 Capul comutator limitator de actionare lateral rotativ | AG7BJN 4AJ57

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE01 Capul comutatorului de limită de acţionare lateral rotativ

În stoc
Articol: AG7BJN Model: ZCE01Crucea Ref: 4AJ57
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
€35.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul comutatorului de limită
Lungimea actuatoruluiNU SE APLICĂ
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiRotary
Tipul actuatoruluiRotary
amperiNU SE APLICĂ
Formular de contactNU SE APLICĂ
IP Rating-ulNu a fost votat
MişcareOmnidirecțional
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Forța de operare0.89 in.-lb
Temperatura de operare.-25 grade până la 70 grade F
Voiaj0.31 "
VoltajNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8538908080

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: momentan

Variante de produs

ProdusModelamperiMişcareForța de operareVoiajPreț
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE05 Cap comutator limitator rotativ F/xckj Limit | AF9FVZ 2EJ07 ZCKE053A / 0.27AStânga și dreapta sau stânga sau dreapta2.21 in.-lb90 grade€127.81
SENZORI TELEMECANICI ZCKE09 Cap comutator limitator rotativ F/xckj Limita | AF9FZN 2EJ11 ZCKE09NU SE APLICĂStânga și dreapta2.21 in.-lb90 grade€127.98
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKG00 Cap întrerupător de limită rotativ F/xckj Limită | AF9FZT 2EJ19 ZCKG0010Nespecificat1.77 in.-lb70 grade€175.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE01 Capul comutatorului de limită de acţionare lateral rotativ
€35.83 /unitate