Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKJ404H7 Interruptor de limitare pentru sarcini grele Actuator lateral 2no/2nc | AG7BMU 4B777

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKJ404H7 Comutator de limită de rezistență laterală 2nr/2nc

În stoc
Articol: AG7BMU Model: ZCKJ404H7Crucea Ref: 4B777
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
€351.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită pentru sarcini grele
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiBrațul pârghiei rotative
amperi10
Material corpzinc
Formular de contact2NO / 2NC
Adâncime1.73 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime4.29 "
IP Rating-ul66
MişcareCW / CCW
NEMA Rating-ul1, 2, 4, 12, 13
Forța de operare2.21 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
Voiaj90 grade
Voltaj600 VAC / VDC
Lăţime1.67 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8536509055

Detalii produs:

    • 4B777 este un înlocuitor sugerat al 14H175

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeVoltajLăţimePreț
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ20541H7 Interruptor de limitare pentru sarcini grele Actuator lateral 2no/2nc | AG7BNJ 4B810 XCKJ20541H73.94 "240AC1.57 "€351.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKJ404H7 Comutator de limită de rezistență laterală 2nr/2nc
€351.17 /unitate