Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ20541H7 Interruptor de limitare pentru sarcini grele Actuator lateral 2no/2nc | AG7BNJ 4B810

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ20541H7 Comutator de limită pentru sarcini grele 2n/2nc

În stoc
Articol: AG7BNJ Model: XCKJ20541H7Crucea Ref: 4B810
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
€351.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită pentru sarcini grele
Lungimea actuatorului1.57 "până la 3.35"
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiBrațul pârghiei rotative
amperi10
Material corpzinc
Formular de contact2NO / 2NC
Adâncime1.73 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime3.94 "
IP Rating-ul66
MişcareCW / CCW
NEMA Rating-ul1, 2, 4, 12, 13
Forța de operare2.21 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
Rola Dia.0.75 "
Materialul cu roletermoplastic
Lățimea rolei0.22 "
Voiaj90 grade
Voltaj240AC
Lăţime1.57 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536509055

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeVoltajLăţimePreț
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKJ404H7 Interruptor de limitare pentru sarcini grele Actuator lateral 2no/2nc | AG7BMU 4B777 ZCKJ404H74.29 "600 VAC / VDC1.67 "€351.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ20541H7 Comutator de limită pentru sarcini grele 2n/2nc
€351.64 /unitate