Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SENSORI TELEMECANIQUE ZCMD21M12 Corp comutator limita 1CO | AG9PWL 21HK60

TELEMECANIQUE SENSORS ZCMD21M12 Corp întrerupător de limită 1CO

În stoc
Articol: AG9PWL Model: ZCMD21M12Crucea Ref: 21HK60
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
€196.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul comutatorului de limită miniatural, conexiune M12
Evaluare contact AC4A @ 300 VCA
Formular de contact1NO / 1NC
Conexiune electricaConector M4 cu 12 pini
IP Rating-ul66, 67
NEMA Rating-ul4X, 6P, 12, 13
Temperatura de operare.-13 grade până la 158 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.86
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contact ACFormular de contactConexiune electricaIP Rating-ulArticolNEMA Rating-ulTemperatura de operare.Preț
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKJ1D Corp întrerupător limită 1NO/1NC 3A @ 240VAC | AG9PWF 21HK31 ZCKJ1D10A @ 240 VCA1NO / 1NCConector M4 cu 12 pini66Corpul comutatorului de limită, conexiune M121, 2, 3, 4, 12-13 grade până la 158 grade F€279.24
TELEMECANIQUE SENSORI ZCP21M12 Corp întrerupător de limită 1NO/1NC | AG9PWG 21HK35 ZCP21M124A @ 300 VCA1NO / 1NCConector M4 cu 12 pini65Corpul comutatorului de limită compact, conexiune M121, 4, 12-13 grade până la 158 grade F€134.84
SENSORI TELEMECANIQUE ZCT21N12 Corp comutator limita 1NO/1NC | AG9PWH 21HK40 ZCT21N126A @ 300 VCA1NO / 1NCTerminal cu șurub65Corpul comutatorului de limită compact, conexiune 1/2 "NPT1, 4, 12-13 grade până la 158 grade F€108.04
TELEMECANIQUE SENSORS ZCD21M12 Corp întrerupător limită 1NO/1NC Conexiune M12 | AG9PWJ 21HK42 ZCD21M1210A @ 240 VCA1NO / 1NCConector M4 cu 12 pini66, 67Corpul comutatorului de limită compact, conexiune M121, 2, 3, 4, 12-13 grade până la 158 grade F€203.73
TELEMECANIQUE SENSORI ZCMD21 Corp întrerupător de limită 1NO/1NC | AG9PWK 21HK59 ZCMD2110A @ 240 VCA1NO / 1NCConecteaza66, 67Corpul comutatorului de limită în miniatură4X, 6P, 12, 13-13 grade până la 158 grade F€108.55
TELEMECANIQUE SENSORI ZCMD25 Corp întrerupător de limită 1NO/1NC | AG9PWM 21HK61 ZCMD2510A @ 240 VCA1NO / 1NCConecteaza66, 67Corpul comutatorului de limită în miniatură4X, 6P, 12, 13-13 grade până la 158 grade F€101.22
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKJ1H7 Corp întrerupător limită 1NO/1NC 10A @ 300V | AH2NRF 2EJ20 ZCKJ1H710A @ 240 VCA1NO / 1NCTerminal cu șurub66Corpul comutatorului de limită1, 2, 3, 4, 12-13 grade până la 158 grade F€161.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCMD21M12 Corp întrerupător de limită 1CO
€196.52 /unitate