Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CRA10017 Emițător ceramic Încălzitor cu infraroșu 0.075kw | AC2PAB 2LRP7

TEMPCO CRA10017 Emițător ceramic Încălzitor cu infraroșu 0.075kw

În stoc
Element: AC2PAB Model: CRA10017Crucea Ref: 2LRP7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€771.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor liniar din ceramică cu infraroșu
amperi3.13
Înălţime3.5 "
Material carcasăAluminiu
Indoor / OutdoorIndoor
kW0.075
Lungime30 "
Tip montareȘuruburi de localizare de 3/4 "de la fiecare capăt al lungimii carcasei încălzitorului
Numărul de elemente3
Fază1
Voltaj220/240
Watts750
Lăţime3.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.77
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8516290090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Temperatura feței (756 grade F)

Variante de produs

ProdusModelamperikWLungimeWattsPreț
TEMPCO CRA10004 Emițător ceramic Încălzitor cu infraroșu 220/240v | AC2NZW 2LRP2 CRA100044.17110 "1000€364.29
TEMPCO CRA10009 Emițător ceramic Încălzitor cu infraroșu 0.05kw | AC2NZX 2LRP3 CRA100092.080.0520 "500€602.64
TEMPCO CRA10010 Emițător ceramic Încălzitor cu infraroșu 20 inch lungime | AC2NZY 2LRP4 CRA100103.330.0820 "800€584.64
TEMPCO CRA10011 Emițător ceramic Încălzitor cu infraroșu 1.3kw | AC2NZZ 2LRP5 CRA100115.421.320 "1300€602.64
TEMPCO CRA10012 Emițător ceramic Încălzitor cu infraroșu 2kw | AC2PAA 2LRP6 CRA100128.33220 "2000€584.64
TEMPCO CRA10019 Emițător ceramic Încălzitor cu infraroșu 30 inch lungime | AC2PAC 2LRP9 CRA100198.131.9530 "1950€795.32
TEMPCO CRA10020 Emițător ceramic Încălzitor cu infraroșu 3kw | AC2PAD 2LRR1 CRA1002012.5330 "3000€795.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CRA10017 Emițător ceramic Încălzitor cu infraroșu 0.075kw
€771.56 /unitate