Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSH00175 Încălzitor cu bandă 120v 14 inch Lungime 1200 grade F | AC3XHR 2XEF2

TEMPCO CSH00175 Încălzitor cu bandă 120v 14 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Element: AC3XHR Model: CSH00175Crucea Ref: 2XEF2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€86.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOțel inoxidabil fără sudură
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare13 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală14 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material înveliș304 oțel inoxidabil
TerminaleParalel
Voltaj120V
Watt Density14 W / mp în.
Watts500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăTerminaleWatt DensityPreț
TEMPCO CSH00066 Încălzitor cu bandă 120v 8 inch lungime 1200 grade F | AC3XDP 2XDX3 CSH000667"8"Compensa42 W / mp în.€71.14
TEMPCO CSH00323 Încălzitor cu bandă 120v 8 inch lungime 1200 grade F | AC3XGQ 2XEC5 CSH003237"8"Paralel32 W / mp în.€68.72
TEMPCO CSH01606 Încălzitor cu bandă 1200 grade F 17-7/8 inch lungime | AC3XJA 2XEG1 CSH0160616.875 "17.875 "Paralel11 W / mp în.€98.51
TEMPCO CSH01610 Încălzitor cu bandă 120v 21 inch Lungime 1200 grade F | AC3XJV 2XEJ1 CSH0161020 "21 "Paralel8 W / mp în.€111.94
TEMPCO CSH01613 Încălzitor cu bandă 25-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC3XKM 2XEK8 CSH0161324.5 "25.5 "Paralel7 W / mp în.€121.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSH00175 Încălzitor cu bandă 120v 14 inch Lungime 1200 grade F
€86.33 /unitate