Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSH00186 Încălzitor cu bandă 35-7/8 inch Lungime 1200 grade F | AC2UNF 2MXH5

TEMPCO CSH00186 Încălzitor cu bandă 35-7/8 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Element: AC2UNF Model: CSH00186Crucea Ref: 2MXH5
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
€151.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOțel inoxidabil fără sudură
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare34.875 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală35.875 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material înveliș304 oțel inoxidabil
TerminaleParalel
Voltaj240V
Watt Density9 W / mp în.
Watts1000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)91.95
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityPreț
TEMPCO CSH01626 Încălzitor cu bandă 26-3/4 inch Lungime 1200 grade F | AC2UMV 2MXG3 CSH0162625.75 "26.75 "13 W / mp în.€129.30
TEMPCO CSH01257 Încălzitor cu bandă 1200 grade F 17-7/8 inch Lungime | AC3XJJ 2XEG9 CSH0125716.875 "17.875 "21 W / mp în.€108.66
TEMPCO CSH01625 Încălzitor cu bandă 1200 grade F 23-3/4 inch lungime | AC3XKK 2XEK6 CSH0162522.75 "23.75 "15 W / mp în.€118.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSH00186 Încălzitor cu bandă 35-7/8 inch Lungime 1200 grade F
€151.83 /unitate