Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSH01626 Încălzitor cu bandă 26-3/4 inch Lungime 1200 grade F | AC2UMV 2MXG3

TEMPCO CSH01626 Încălzitor cu bandă 26-3/4 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Articol: AC2UMV Model: CSH01626Crucea Ref: 2MXG3
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
€126.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOțel inoxidabil fără sudură
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare25.75 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală26.75 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material înveliș304 oțel inoxidabil
TerminaleParalel
Voltaj240V
Watt Density13 W / mp în.
Watts1000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.693
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)69.34
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityPreț
TEMPCO CSH00186 Încălzitor cu bandă 35-7/8 inch Lungime 1200 grade F | AC2UNF 2MXH5 CSH0018634.875 "35.875 "9 W / mp în.€151.83
TEMPCO CSH01257 Încălzitor cu bandă 1200 grade F 17-7/8 inch Lungime | AC3XJJ 2XEG9 CSH0125716.875 "17.875 "21 W / mp în.€107.13
TEMPCO CSH01625 Încălzitor cu bandă 1200 grade F 23-3/4 inch lungime | AC3XKK 2XEK6 CSH0162522.75 "23.75 "15 W / mp în.€117.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSH01626 Încălzitor cu bandă 26-3/4 inch Lungime 1200 grade F
€126.13 /unitate