Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSH01603 Încălzitor cu bandă 240v 14 inch Lungime 1200 grade F | AC3XHP 2XEE9

TEMPCO CSH01603 Încălzitor cu bandă 240v 14 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Articol: AC3XHP Model: CSH01603Crucea Ref: 2XEE9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€86.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOțel inoxidabil fără sudură
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare13 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală14 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material înveliș304 oțel inoxidabil
TerminaleParalel
Voltaj240V
Watt Density8 W / mp în.
Watts300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăTerminaleWatt DensityPreț
TEMPCO CSH01595 Încălzitor cu bandă 240v 5-3/4 inch Lungime 1200 grade F | AC3XDH 2XDW6 CSH015954.75 "5.75 "Compensa55 W / mp în.€71.03
TEMPCO CSH00164 Încălzitor cu bandă 240v 5-3/4 inch Lungime 1200 grade F | AC3XEQ 2XDZ9 CSH001644.75 "5.75 "Paralel47 W / mp în.€70.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSH01603 Încălzitor cu bandă 240v 14 inch Lungime 1200 grade F
€86.33 /unitate