Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSH01604 Încălzitor cu bandă 15-1/4 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit | AC3XHW 2XEF6

TEMPCO CSH01604 Încălzitor cu bandă 15-1/4 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit

În stoc
Articol: AC3XHW Model: CSH01604Crucea Ref: 2XEF6
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
€93.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOțel inoxidabil fără sudură
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare14.25 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală15.25 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material înveliș304 oțel inoxidabil
TerminaleParalel
Voltaj120V
Watt Density8 W / mp în.
Watts325

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)39.62
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
TEMPCO CSH01605 Încălzitor cu bandă 15-1/4 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit | AC3XHY 2XEF8 CSH01605240V€90.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSH01604 Încălzitor cu bandă 15-1/4 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit
€93.80 /unitate