Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSH01617 Încălzitor cu bandă 45-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC2UNL 2MXJ1

TEMPCO CSH01617 Încălzitor cu bandă 45-1/2 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Articol: AC2UNL Model: CSH01617Crucea Ref: 2MXJ1
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
€177.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOțel inoxidabil fără sudură
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare44.5 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală45.5 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material înveliș304 oțel inoxidabil
TerminaleParalel
Voltaj240V
Watt Density8 W / mp în.
Watts1250

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)115.57
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityPreț
TEMPCO CSH01629 Încălzitor cu bandă 30-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC2UNA 2MXG9 CSH0162929.5 "30.5 "13 W / mp în.€136.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSH01617 Încălzitor cu bandă 45-1/2 inch Lungime 1200 grade F
€177.71 /unitate