Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO HDC00382 Încălzitor cu cartuș preformat 34 wați/mp. inch | AD8XZN 4NJH6

TEMPCO HDC00382 Încălzitor cu cartuș preformat 34 wați/mp. inch

În stoc
Articol: AD8XZN Model: HDC00382Crucea Ref: 4NJH6
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
€75.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de cartuș Swaged
Diametru3 / 8 "
Plumb lungime10 "
Lungime8"
Max. Temp. Capacitate1400 grade F
Diametrul tecii de precizie. Toleranţă+/- 0.002 "
Material înveliș321 oțel inoxidabil
Voltaj120
Watt Density34 W / mp în.
Watts300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeWatt DensityWattsPreț
TEMPCO HDC19100 Încălzitor cu cartuș 90 wați/mp. inch | AD8XWL 4NHY6 HDC191001 / 8 "1.25 "90 W / mp în.25€74.58
TEMPCO HDC19102 Încălzitor cu cartuș preformat 180 wați/mp. inch | AD8XWM 4NHY8 HDC191021 / 8 "1.25 "180 W / mp în.50€75.93
TEMPCO HDC19103 Încălzitor cu cartuș preformat 80 wați/mp. inch | AD8XWN 4NHY9 HDC191031 / 8 "1.5 "80 W / mp în.30€78.77
TEMPCO HDC19104 Încălzitor cu cartuș preformat 160 wați/mp. inch | AD8XWP 4NHZ1 HDC191041 / 8 "1.5 "160 W / mp în.60€76.79
TEMPCO HDC19105 Încălzitor cu cartuș 70 wați/mp. inch | AD8XWQ 4NHZ2 HDC191051 / 8 "2"70 W / mp în.40€80.90
TEMPCO HDC19107 Încălzitor cu cartuș preformat 175 wați/mp. inch | AD8XWT 4NHZ5 HDC191071 / 8 "2"175 W / mp în.100€75.61
TEMPCO HDC19108 Încălzitor cu cartuș preformat 68 wați/mp. inch | AD8XWV 4NHZ7 HDC191081 / 8 "2.5 "68 W / mp în.50€82.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO HDC00382 Încălzitor cu cartuș preformat 34 wați/mp. inch
€75.61 /unitate