Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO HDL00058 Încălzitor cu imersie cu cartuș, lungime 13-1/2 inchi | AD9KAT 4TCX6

TEMPCO HDL00058 Încălzitor cu imersie cu cartuș 13-1/2 inch lungime

În stoc
Element: AD9KAT Model: HDL00058Ref încrucișat: 4TCX6
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
€281.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de imersiune a cartușului
Domeniu de control266 grade F
Materialul flanșeiPTFE
Min. Adâncimea de imersiune12-1/2 "
NPT3 / 4 "
Lungime totală13.5 "
Fază1
Material învelișIncoloy (R)
Voltaj480
Watt Density208 mp
Watts6000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNPTLungime totalăVoltajWatt DensityWattsPreț
TEMPCO HDL00001 Cartuș de încălzire cu imersie 1-1/2 inch D | AD9JZG 4TCR6 HDL000011 / 2 "2.375 "12041 mp100€135.18
TEMPCO HDL00003 Cartuș de încălzire cu imersie 3-1/2 inch D | AD9JZH 4TCR8 HDL000031 / 2 "4.375 "12039 mp250€138.58
TEMPCO HDL00005 Cartuș de încălzire cu imersie 240v 1000w | AD9JZJ 4TCT1 HDL000051 / 2 "4.375 "240157 mp1000€138.58
TEMPCO HDL00006 Încălzitor cu imersie cu cartuş 4-3/8 inch lungime | AD9JZK 4TCT2 HDL000061 / 2 "4.375 "480157 mp1000€138.58
TEMPCO HDL00007 Cartuș de încălzire cu imersie 7-7/8 inch D | AD9JZL 4TCT3 HDL000071 / 2 "8.75 "12033 mp500€185.19
TEMPCO HDL00008 Încălzitor cu imersie cu cartuş 33 mp. inch | AD9JZM 4TCT4 HDL000081 / 2 "8.75 "24033 mp500€185.19
TEMPCO HDL00009 Cartuș de încălzire cu imersie 2000w | AD9JZN 4TCT5 HDL000091 / 2 "8.75 "240134 mp2000€185.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO HDL00058 Încălzitor cu imersie cu cartuș 13-1/2 inch lungime
€281.46 /unitate