Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO MPP53202 Încălzitor cu bandă 240v 1400 grade F 2 inch lățime | AC3TDQ 2VYF7

TEMPCO MPP53202 Încălzitor cu bandă 240v 1400 grade F 2 inchi lățime

În stoc
Element: AC3TDQ Model: MPP53202Crucea Ref: 2VYF7
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
€215.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor band
amperi1.88
În interiorul Dia.1.5 "
MaterialManta din aliaj izolat din SS
Max. Temp.1400 grade F
TerminaleNici unul
TerminareSârmă de 12 "cu plumb SS de 10"
Voltaj240
Watt Density61 mp
Watts450
Lăţime2"
Toleranță la lățime+/- 3/32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiÎn interiorul Dia.Watt DensityWattsLăţimePreț
TEMPCO MPP52402 Încălzitor cu bandă 240v 1 inch lățime 1400 grade F | AC3TDL 2VYF3 MPP524021.251.5 "81 mp3001"€199.00
TEMPCO MPP52903 Încălzitor cu bandă 240v 1-1/2 inch lățime 1400 grade F | AC3TDN 2VYF5 MPP529031.881.5 "81 mp4501.5 "€203.01
TEMPCO MPP54901 Încălzitor cu bandă 240v 1400 grade F 1-1/2 inch lățime | AC3TDT 2VYF9 MPP549011.672"50 mp4001.5 "€218.16
TEMPCO MPP56101 Încălzitor cu bandă 1400 grade F 240v 1-1/2 inch lățime | AC3TDV 2VYG2 MPP561012.082.5 "49 mp5001.5 "€211.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO MPP53202 Încălzitor cu bandă 240v 1400 grade F 2 inchi lățime
€215.10 /unitate