MAIN FILTER INC. Filtru Spin On Seria SP3B


Filtru
Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Debit: 26 g / min , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna , Fir: 16 UNF , Dimensiune de filet: 1.5 "
StilModelDimensiunea filtruluiOD inferiorPresiune de explozieÎnălţimeMicroniOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț (ex. TVA)
A
MF0058055
-3.75 "261 PSI7.88 "103.75 "--€66.67
RFQ
B
MF0058056
-3.75 "2617.88 "253.75 "-145€66.67
RFQ
C
MF0411108
370 mp Inch3.78 "261 PSI8.33533.78 "27.41-€92.49
RFQ
D
MF0411110
370 mp Inch3.78 "2618.335 "53.78 "34.71145€92.49
RFQ
E
MF0058053
453 mp Inch3.75 "261 PSI7.88 "33.75 "33.50-€69.44
RFQ
F
MF0058054
453 mp Inch3.75 "2617.88 "53.75 "33.50145€69.44
RFQ
G
MF0411070
453 mp Inch3.78 "2618.335 "103.78 "18.1072.5€87.94
RFQ
H
MF0411064
576 mp Inch3.78 "2618.335 "103.78 "23.0572.5€63.66
RFQ
I
MF0411067
576 mp Inch3.78 "261 PSI8.335203.78 "23.05-€63.66
RFQ
J
MF0411062
576 mp Inch3.78 "261 PSI8.33533.78 "23.05-€68.84
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?