MAIN FILTER INC. MF0058054 Filtru interschimbabil, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.88 inchi | CF6VZZ A142G06

MAIN FILTER INC. MF0058054 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 5 microni, sigiliu Buna, înălțime de 7.88 inci

Element: CF6VZZ Model: MF0058054Cruce Ref: A142G06 '
€69.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior3.75 "
Presiune de explozie261
Capacitate33.50
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului453 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere26 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime7.88 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir16 UNF
Dimensiune de filet1.5 "
OD de sus3.75 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC A142G06

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filtruluiOD inferiorPresiune de explozieÎnălţimeMicroniOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0058053 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, grad de 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.88 inci | CF6VZY A142G03 MF0058053453 mp Inch3.75 "261 PSI7.88 "33.75 "33.50-€57.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058055 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, grad de 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.88 inchi | CF6WAA A142G10 MF0058055-3.75 "261 PSI7.88 "103.75 "--€55.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058056 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.88 inchi | CF6WAB A142G25 MF0058056-3.75 "2617.88 "253.75 "-145€55.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0411062 Filtru cu rotire, celuloză, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.335 inci | CF9BAP A142C03 MF0411062576 mp Inch3.78 "261 PSI8.33533.78 "23.05-€56.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0411064 Filtru spin-on, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.335 inci | CF9BAR A142C10 MF0411064576 mp Inch3.78 "2618.335 "103.78 "23.0572.5€52.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0411067 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, Buna Seal, 8.335 inch înălțime | CF9BAV A142C25 MF0411067576 mp Inch3.78 "261 PSI8.335203.78 "23.05-€52.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0411070 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.335 inci | CF9BAY A142CW10 MF0411070453 mp Inch3.78 "2618.335 "103.78 "18.1072.5€72.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058054 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 5 microni, sigiliu Buna, înălțime de 7.88 inci
€69.44 /unitate