Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO MTA01206 Sondă de termocuplu tip K Lungime 12 in | AC8HTF 3AEZ3

TEMPCO MTA01206 Sondă de termocuplu tip K Lungime 12 in

În stoc
Element: AC8HTF Model: MTA01206Crucea Ref: 3AEZ3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€222.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda termocuplului
Precizia erorii (%)(Peste 293 C) +/- 0.75
Precizia erorii (grade C)+/- 2.2 Sub 293
Izolațieoxid de magneziu
MaterialInconel 600
Presiune maximă1000 psi
Lungimea sondei12 "
Dimensiunea învelișului (inch)0.250
Temp. Limită (grade F)2100
Element termocuplu18AWG
Tip termocupluK
TipK

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)46.74
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS9025198080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieIzolațiePlumb lungimeMaterialLungimea sondeiTipPreț
TEMPCO TTW00179 Sondă pentru termocuplu tip J Lungime 12 in | AC8GUQ 3AAA1 TTW001793/16" Dia. Poate fi folosit cu fiting de compresie pentru montareDin fibra de sticla72 "304 oțel inoxidabil12 "J€45.22
TEMPCO TTW00180 Sondă de termocuplu tip K Lungime 3 in | AC8GUR 3AAA2 TTW001803/16" Dia. Poate fi folosit cu fiting de compresie pentru montareDin fibra de sticla36 "304 oțel inoxidabil3"K€36.51
TEMPCO TTW00181 Sondă de termocuplu tip K Lungime 6 in | AC8GUT 3AAA3 TTW001813/16" Dia. Poate fi folosit cu fiting de compresie pentru montareDin fibra de sticla72 "304 oțel inoxidabil6"K€52.26
TEMPCO TTW00182 Sondă de termocuplu tip K Lungime 12 in | AC8GUU 3AAA4 TTW00182Sondă inox 3 cu diametrul de 16/304" cu izolație din fibră de sticlă, poate fi folosită cu fiting de compresie pentru montareDin fibra de sticla72 "304 oțel inoxidabil12 "K€62.10
TEMPCO TCP60089 Sondă de termocuplu tip J Lungime 4 in | AC8GUV 3AAA5 TCP600893/16" Dia. Poate fi folosit cu fiting de compresie pentru montareDin fibra de sticla72 "304 oțel inoxidabil4"J€76.84
TEMPCO TCP60090 Sondă de termocuplu tip J Lungime 4 in | AC8GUW 3AAA6 TCP600903/16" Dia. Cu 1/8" NPT Racord de compresie din alamă la montareDin fibra de sticla96 "304 oțel inoxidabil4"J€90.88
TEMPCO TCP60091 Sondă de termocuplu tip J Lungime 4 in | AC8GUX 3AAA7 TCP600913/16" Dia. Cu 1/8" NPT Racord de compresie din alamă la montareDin fibra de sticla120 "304 oțel inoxidabil4"J€106.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO MTA01206 Sondă de termocuplu tip K Lungime 12 in
€222.40 /unitate