Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO NHL00106 Încălzitor cu bandă 900 grade F 1 inch diametru 120 V | AC3TAE 2VXV4

TEMPCO NHL00106 Încălzitor cu bandă 900 grade F 1 inchi diametru 120 V

În stoc
Element: AC3TAE Model: NHL00106Crucea Ref: 2VXV4
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
€61.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor band
amperi2.08
În interiorul Dia.1"
MaterialMica izolat din oțel în interior, SS în exterior
Max. Temp.900 grade F
TerminaleNici unul
TerminareSârmă de plumb de 10 "
Voltaj120
Watt Density58 mp
Watts250
Lăţime2"
Toleranță la lățime+/- 1/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiÎn interiorul Dia.Watt DensityWattsLăţimePreț
TEMPCO NHL00100 Încălzitor cu bandă 1 inch lățime 900 grade F 120v | AC3TAA 2VXU9 NHL001000.831"47 mp1001"€61.20
TEMPCO NHL00102 Încălzitor cu bandă 1 inch diametru 900 grade F 120v | AC3TAC 2VXV2 NHL001021.251"47 mp1501.5 "€56.66
TEMPCO NHL00112 Încălzitor cu bandă 1-1/2 inch diametru 1 inch lățime 120v | AC3TAG 2VXV6 NHL001121.251.5 "40 mp1501"€60.72
TEMPCO NHL00136 Încălzitor cu bandă 1-1/2 inch diametru 120v oțel | AC3TAJ 2VXV8 NHL001362.081.5 "45 mp2501.5 "€61.20
TEMPCO NHL00120 Încălzitor cu bandă 900 grade F 1-1/2 inch diametru | AC3TAL 2VXW1 NHL001202.51.5 "40 mp3002"€58.81
TEMPCO NHL00142 Încălzitor cu bandă 2 inchi diametru 120v 900 grade F | AC3TAN 2VXW3 NHL001422.52"38 mp3001.5 "€58.09
TEMPCO NHL00144 Încălzitor cu bandă 120v 2 inchi diametru 900 grade F | AC3TAQ 2VXW5 NHL001443.332"38 mp4002"€65.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO NHL00106 Încălzitor cu bandă 900 grade F 1 inchi diametru 120 V
€61.20 /unitate