Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO NHW00100 Încălzitor cu bandă 900 grade F 120 V 1 inch diametru | AC3TBP 2VXY9

TEMPCO NHW00100 Încălzitor cu bandă 900 grade F 120 V 1 inch diametru

În stoc
Element: AC3TBP Model: NHW00100Crucea Ref: 2VXY9
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
€66.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor band
amperi0.83
În interiorul Dia.1"
MaterialMica izolat din oțel în interior, SS în exterior
Max. Temp.900 grade F
TerminaleNici unul
TerminareSârmă de 12 "cu plumb SS de 10"
Voltaj120
Watt Density47 mp
Watts100
Lăţime1"
Toleranță la lățime+/- 1/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiÎn interiorul Dia.Watt DensityWattsLăţimePreț
TEMPCO NHW00102 Încălzitor cu bandă 1 inch diametru 120v 900 grade F | AC3TBR 2VXZ2 NHW001021.251"47 mp1501.5 "€67.83
TEMPCO NHW00106 Încălzitor cu bandă 120v 1 inch diametru 900 grade F | AC3TBU 2VXZ4 NHW001062.081"58 mp2502"€69.36
TEMPCO NHW00112 Încălzitor cu bandă 1 inch lățime 1-1/2 inch diametru | AC3TBW 2VXZ6 NHW001121.251.5 "40 mp1501"€69.36
TEMPCO NHW00136 Încălzitor cu bandă 1-1/2 inch diametru 1-1/2 inch lățime | AC3TBY 2VXZ8 NHW001362.081.5 "45 mp2501.5 "€68.32
TEMPCO NHW00120 Încălzitor cu bandă 1-1/2 inch diametru 900 grade F | AC3TCA 2VYA1 NHW001202.51.5 "40 mp3002"€69.78
TEMPCO NHW00142 Încălzitor cu bandă 900 grade F 2 inchi diametru 120 V | AC3TCC 2VYA3 NHW001422.52"38 mp3001.5 "€65.21
TEMPCO NHW00144 Încălzitor cu bandă 900 grade F 120 V 2 inchi diametru | AC3TCE 2VYA5 NHW001443.332"38 mp4002"€72.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO NHW00100 Încălzitor cu bandă 900 grade F 120 V 1 inch diametru
€66.83 /unitate