Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO NHW00142 Încălzitor cu bandă 900 grade F 2 inchi diametru 120 V | AC3TCC 2VYA3

TEMPCO NHW00142 Încălzitor cu bandă 900 grade F 2 inchi diametru 120 V

În stoc
Articol: AC3TCC Model: NHW00142Crucea Ref: 2VYA3
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
€65.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor band
amperi2.5
În interiorul Dia.2"
MaterialMica izolat din oțel în interior, SS în exterior
Max. Temp.900 grade F
TerminaleNici unul
TerminareSârmă de 12 "cu plumb SS de 10"
Voltaj120
Watt Density38 mp
Watts300
Lăţime1.5 "
Toleranță la lățime+/- 1/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiÎn interiorul Dia.Watt DensityWattsLăţimePreț
TEMPCO NHW00100 Încălzitor cu bandă 900 grade F 120 V 1 inch diametru | AC3TBP 2VXY9 NHW001000.831"47 mp1001"€66.83
TEMPCO NHW00102 Încălzitor cu bandă 1 inch diametru 120v 900 grade F | AC3TBR 2VXZ2 NHW001021.251"47 mp1501.5 "€67.83
TEMPCO NHW00106 Încălzitor cu bandă 120v 1 inch diametru 900 grade F | AC3TBU 2VXZ4 NHW001062.081"58 mp2502"€69.36
TEMPCO NHW00112 Încălzitor cu bandă 1 inch lățime 1-1/2 inch diametru | AC3TBW 2VXZ6 NHW001121.251.5 "40 mp1501"€69.36
TEMPCO NHW00136 Încălzitor cu bandă 1-1/2 inch diametru 1-1/2 inch lățime | AC3TBY 2VXZ8 NHW001362.081.5 "45 mp2501.5 "€68.32
TEMPCO NHW00120 Încălzitor cu bandă 1-1/2 inch diametru 900 grade F | AC3TCA 2VYA1 NHW001202.51.5 "40 mp3002"€69.78
TEMPCO NHW00144 Încălzitor cu bandă 900 grade F 120 V 2 inchi diametru | AC3TCE 2VYA5 NHW001443.332"38 mp4002"€72.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO NHW00142 Încălzitor cu bandă 900 grade F 2 inchi diametru 120 V
€65.21 /unitate