ELOBAU Seturi de fire


Filtru
Diametru cablu. Toleranţă: -0.2 mm până la +0.2 mm , Material cablu: PVC , Dimensiunea cablului: 4 0.25 mm x mm , Tip cablu: PVC , Max. Temp. cablu. Interval, instalare fixă: 80 grade C , Max. Temp. cablu. Raza de acțiune, mișcare: 70 grade C , Min. Temp. cablu. Raza de acțiune, în mișcare: -5 grade C , Min. Interval de temperatură cablu, instalare fixă: -40 grade C
StilModelNumărul de piniCablu Dia.Lungime cabluNumăr de fireSecțiunea transversală a firuluiTipul ConnectorMaterial de contactMax. Temp. stocarePreț (ex. TVA)
A
L2FD003A
--------€59.46
RFQ
A
L1FD003B
-7.5 mm3 m6--Aliaj de cupru/Nichel125 ° C€92.39
RFQ
A
L2JD003A
--------€99.15
RFQ
A
L2LD003A
--3 m120.75 mp mmMolex-39-01-3123Cupru staniu, staniu105 ° C€110.69
RFQ
A
L2DD005A
--5 m--Molex-39-01-3043Aliaj de cupru staniu105 ° C€54.71
RFQ
A
L0DC005B
--5 m--AMP Superseal 282088-1Cupru staniu, staniu125 ° C€77.93
RFQ
A
L2HD001A
--1 m80.75 mp mm-Cupru staniu, staniu-€50.13
RFQ
A
L0CC000B01
35.3 până la 5.7 mm10 m30.5 mm pătrați---€165.14
RFQ
A
L0CC003B01
35.5 mm3 m30.5 mm pătrațiAMP-Superseal Buchse-70 ° C€79.41
RFQ
A
L0CC005B01
35.5 mm5 m30.5 mm pătrațiAMP-Superseal Buchse-70 ° C€95.87
RFQ
A
L1FD005B
67.5 mm5 m60.75 mp mmConector Deutsch mufa DT 06-6SAliaj de cupru/Nichel125 ° C€109.59
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?