ELOBAU L1FD003B Set de fire cu conector Deutsch, 6-pini, dimensiune 3m, PVC

Articol: CL7NAT Model: L1FD003B
€92.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuvițe
Cablu Dia.7.5 mm
Lungime cablu3 m
Material pentru cabluPVC
Material de contactAliaj de cupru/Nichel
Max. Temperatura de funcționare.125 grade C
Max. Temp. stocare125 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-55 grade C
Min. Temp. stocare-55 grade C
Număr de fire6

Variante de produs

ProdusModelNumărul de piniCablu Dia.Lungime cabluNumăr de fireSecțiunea transversală a firuluiTipul ConnectorMaterial de contactMax. Temp. stocarePreț
ELOBAU L0CC000B01 Set de șuvițe, 3 pini, 3 x 0.5/10m Dimensiune, PVC, cu etanșare | CL7MNN L0CC000B0135.3 până la 5.7 mm10 m30.5 mm pătrați---€136.48
RFQ
ELOBAU L0CC003B01 Set de șuvițe, 3 pini, 3 x 0.5/3m dimensiune, PVC, cu sigiliu | CL7MRG L0CC003B0135.5 mm3 m30.5 mm pătrațiAMP-Superseal Buchse-70 grade C€65.63
RFQ
ELOBAU L0CC005B01 Set de șuvițe, 3 pini, 3 x 0.5/5m dimensiune, PVC, cu etanșare | CL7MTY L0CC005B0135.5 mm5 m30.5 mm pătrațiAMP-Superseal Buchse-70 grade C€79.23
RFQ
ELOBAU L1FD005B Set de șuvițe cu conector Deutsch, 6 pini, dimensiune 5 m, PVC | CL7MYY L1FD005B67.5 mm5 m60.75 mp mmConector Deutsch mufa DT 06-6SAliaj de cupru/Nichel125 grade C€90.57
RFQ
ELOBAU L2DD005A Set de fire cu conector de amplificator, 4 pini, 0.75 mm pătrați Suprafata, 5m Dimensiune | CL7NBV L2DD005A--5 m--Molex-39-01-3043Aliaj de cupru staniu105 grade C€45.21
RFQ
ELOBAU L2FD003A Set de fire cu conector Molex, 6 pini, 0.75 mm pătrați Dimensiune, 3m Dimensiune, PVC | CL7NEM L2FD003A--------€49.14
RFQ
ELOBAU L2JD003A Set de fire cu conector amplificator, 10 pini, 0.75 mm pătrați Dimensiune, 3m Dimensiune, PVC | CL7NEN L2JD003A--------€81.94
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU L1FD003B Set de fire cu conector Deutsch, 6-pini, dimensiune 3m, PVC
€92.40 /unitate