FLUORAMICS Grăsime Lox-8 PTFE


Unsorile Fluoramics LOX-8 sunt folosite pentru lubrifierea echipamentelor care intră în contact cu acizi extremi sau oxidanți puternici. Acești lubrifianți netoxici sunt ideali pentru utilizarea în unități de procesare a apelor uzate, sisteme de sudură, echipamente agricole și pompe și regulatoare.

Filtru
Culoare: Alb , Material: fluorocarbon
StilModelTipul de containerMărimeaPreț (ex. TVA)
A
9722153
Borcan din plastic1"€1,244.37
B
9700018
Borcan din plastic25 Gram€142.25
C
9712152
Borcan din plastic100 Gram€327.07
D
9712154
Piston din plastic100 Gram€327.07

Grăsime Lox-8 PTFE

Unsorile Fluoramics LOX-8 PTFE sunt utilizate în aplicații de temperatură înaltă sau de înaltă presiune, unde sunt necesari etanșanți și lubrifianți siguri pentru oxigen, cum ar fi instalațiile de procesare a apelor uzate și sistemele de sudare. Aceste unsori LOX 8 rămân stabile la temperaturi cuprinse între -400 și 550 de grade F și sunt formulate atât pentru condiții umede, cât și uscate, pentru a oferi proprietăți neinflamabile, neîntăritoare, non-toxice și anti-usurare, (cu oțel inoxidabil) toate sub un singur produs. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste unsori PTFE disponibile în variante de borcan de plastic și recipient cu piston Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Curățați suprafața de orice murdărie sau ulei.
  • Aplicați uleiul LOX-8 ușor.
  • Ștergeți excesul de grăsime.
  • Pentru reaplicare, ștergeți suprafața cu o cârpă fără scame și urmați aceeași procedură.

DESCRIERE

  • Unsorile Fluoramics LOX-8 oferă suprafeței proprietăți anti-gripare, anti-gripare și anticorozive.
  • Sunt super hidrofobe și sunt ideale pentru utilizare în condiții umede.
  • Aceste unsori sunt sigure pentru oxigen, impermeabile și versatile, făcându-le lubrifianți universali pentru instalații sanitare și inele O.

Standarde și aprobări

  • ASTM
  • BAM
  • FSN

Întrebări Frecvente

Pot aceste grăsimi să reziste la temperaturi extreme?

Unsorile Fluoramics LOX-8 au un interval de temperatură de funcționare de la -400 la 550 de grade F.

Clorul va face aceste unsori LOX-8 ineficiente?

Nu, unsorile LOX-8 sunt inerte din punct de vedere chimic și sigure pentru utilizarea în sistemele cu clor.

Care este diferența dintre pasta LOX-8 Fluoramics și grăsimea LOX-8?

Pasta LOX-8 este mai groasă și ideală pentru etanșarea fileturilor din îmbinările țevilor. Unsoarea LOX-8, fiind mai subțire, este potrivită pentru lubrifierea rulmenților.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?