Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO SHS80366 Bandă de încălzire 120v 30 inch lungime | AF2GGG 6THG4

TEMPCO SHS80366 Încălzitor de bandă 120v 30 inch lungime

În stoc
Articol: AF2GGG Model: SHS80366Crucea Ref: 6THG4
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
€134.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu bandă flexibilă
H x W peste aripioare1/16 x 1 "
Plumb lungime10 "
MaterialCauciuc siliconic
Tip montareSuport adeziv
Lungime totală30 "
Fază1
Voltaj120V
Watts150
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăWattsLăţimePreț
TEMPCO SHS80294 Încălzitor cu bandă 120v 2 inchi lungime | AF2GBE 6TFH8 SHS802942"102"€58.04
TEMPCO SHS80296 Bandă de încălzire 120v 2 inch lungime | AF2GBG 6TFJ0 SHS802962"202"€57.90
TEMPCO SHS80298 Încălzitor cu bandă 3 inch lungime cauciuc siliconic | AF2GBJ 6TFJ2 SHS802983"253"€71.06
Încălzitor cu bandă TEMPCO SHS80300, lungime 3 inchi, cauciuc siliconic | AF2GBL 6TFJ4 SHS803003"453"€70.85
TEMPCO SHS80302 Încălzitor cu bandă 3 inch lungime cauciuc siliconic | AF2GBN 6TFJ6 SHS803023"903"€73.06
TEMPCO SHS80304 Încălzitor cu bandă 6 inch lungime 120v | AF2GBQ 6TFJ8 SHS803046"906"€151.66
TEMPCO SHS80306 Bandă de încălzire 120v 6 inch lungime | AF2GBT 6TFK0 SHS803066"1806"€151.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO SHS80366 Încălzitor de bandă 120v 30 inch lungime
€134.89 /unitate