TEMPCO TAT40007 Încălzitor cu rezervor de precizie 16 mp. inch | AF2GLE 6THU4

TEMPCO TAT40007 Încălzitor cu rezervor de precizie 16 mp. inch

În stoc
Articol: AF2GLE Model: TAT40007Crucea Ref: 6THU4

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,565.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu imersie pentru chiuvetă/rezervor de igienizare
Domeniu de control60 de grade până la 250 de grade F
Tip de carcasăNEMA 1
Min. Adâncimea de imersiune26 "
Lungime totală32.5 "
Fază1
Material înveliș316 SS
Voltaj120
Watt Density16 mp
Watts1500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.876
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS8516100080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDomeniu de controlTip de carcasăLungime totalăVoltajWatt DensityWattsPreț
TEMPCO TAT40008 Încălzitor rezervor de precizie 32-1/2 inch lungime | AF2GLD 6THU3 TAT4000860 de grade până la 250 de grade FNEMA 132.5 "12014 mp1000€1,551.57
TEMPCO TAT40006 Încălzitor cu rezervor de precizie 56 mp. inch | AF2GLF 6THU5 TAT4000660 de grade până la 250 de grade FNEMA 132.5 "24056 mp4000€1,887.35
TEMPCO TAT40005 Încălzitor rezervor de precizie 26 inch D | AF2GLG 6THU6 TAT4000560 de grade până la 250 de grade FNEMA 132.5 "24065 mp6000€1,783.69
TEMPCO TAT40017 Încălzitor de rezervor de precizie 43-3/4 inch lungime | AF2GLH 6THU7 TAT4001755 de grade până la 115 de grade FNEMA 443.75 "24051 mp6000€1,331.85
TEMPCO TAT40013 Încălzitor rezervor de precizie 43-3/4 inch Lungime 1440w | AF2GLJ 6THU8 TAT4001355 de grade până la 115 de grade FNEMA 443.75 "12013 mp1440€1,409.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO TAT40007 Încălzitor cu rezervor de precizie 16 mp. inch
€1,565.97 /unitate