BRADY Seria 1520, Etichetă scrisoare


Filtru
Culoare de fundal: Galben , Înălțimea caracterului: 5 / 8 " , Lățimea caracterului: 15 / 32 " , Nota: Nu retroreflectiv , Utilizare în interior/exterior: Indoor / Outdoor , Culoare legenda: Negru , Marcatori pe card: 32 , Material: Vinilin , Inălțime totală: 3 / 4 " , Lățimea totală: 9 / 16 "
StilModelCaracterNumărul de cărțiPreț (ex. TVA)
A
1520-A
A1€29.82
B
KIT 1520-LTR
De la A la Z25€139.63
C
1520-B
B1€28.05
D
1520-C
C1€29.08
E
1520-D
D1€26.59
F
1520-DSH
Liniuţă1€30.33
G
1520-E
E1€27.29
H
1520-F
F1€29.94
I
1520-G
G1€29.27
J
1520-H
H1€29.94
K
1520-Eu
I1€29.63
L
1520-J
J1€26.07
M
1520-K
K1€27.29
N
1520-L
L1€27.90
O
1520-M
M1€27.29
P
1520-N
N1€27.29
Q
1520-O
O1€27.90
R
1520-P
P1€26.56
S
1520-R
R1€27.29
T
1520-S
S1€27.17
U
1520-T
T1€29.94
V
1520-U
U1€27.29
W
1520-v
V1€27.88
X
1520-W
W1€29.94
Y
1520-X
X1€26.59
Z
1520-Y
Y1€27.69
A1
1520-Z
Z1€27.29

Seria 1520, Etichetă scrisoare

Etichetele cu litere din seria Brady 1520 sunt utilizate în aplicații în aer liber pentru evidențierea textelor. Au o construcție din vinil pentru a rezista la abraziune, iar proprietatea lor de aderență a cernelii reduce eficient impactul zgârieturilor și zgârieturilor neintenționate. Aceste etichete cu litere au finisaj lucios pentru estetică și vizibilitate îmbunătățită. Au o temperatură de funcționare cuprinsă între -40 și 82 de grade C.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?