Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 1520-C Scrisoare Etichetă C 3/4 inch înălțime x 9/16 inch lățime Vinil | AH3JGH 32ME17

BRADY 1520-C Scrisoare Etichetă C 3/4 inch înălțime x 9/16 inch lățime Vinil

În stoc
Articol: AH3JGH Model: 1520-CCrucea Ref: 32ME17

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€10.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă scrisoare
Culoare de fundalGalben
CaracterC
Înălțime caracter5 / 8 "
Lățimea caracterului15 / 32 "
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoare LegendăNegru
Marcatori pe card32
MaterialVinilin
Numărul de cărți1
Inălțime totală3 / 4 "
Lățimea totală9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)5.21
Lungimea navei (cm)0.05
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCaracterNumărul de cărțiPreț
BRADY 1520-A Letter Etichetă A 3/4 inch înălțime x 9/16 inch lățime Vinil | AH3JGF 32ME15 1520-AA1€9.95
BRADY 1520-B Letter Etichetă B 3/4 inch înălțime x 9/16 inch lățime Vinil | AH3JGG 32ME16 1520-BB1€10.66
BRADY 1520-D Scrisoare Etichetă D 3/4 inch înălțime x 9/16 inch lățime Vinil | AH3JGJ 32ME18 1520-DD1€9.95
BRADY 1520-DSH Letter Etichetă Dash 3/4 inch înălțime x 9/16 inch lățime | AH3JGK 32ME19 1520-DSHLiniuţă1€11.39
BRADY 1520-E Letter Etichetă E 3/4 inch înălțime x 9/16 inch lățime Vinil | AH3JGL 32ME20 1520-EE1€10.66
BRADY 1520-F Etichetă cu litere F 3/4 inch înălțime x 9/16 inch lățime Vinil | AH3JGM 32ME21 1520-FF1€11.01
BRADY 1520-G Letter Etichetă G 3/4 inch înălțime x 9/16 inch lățime Vinil | AH3JGN 32ME22 1520-GG1€10.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 1520-C Scrisoare Etichetă C 3/4 inch înălțime x 9/16 inch lățime Vinil
€10.66 /unitate