BALDOR MOTOR Motoare rezistente la explozie, C-Face, monofazate și trifazate


Filtru
Baza: RG , Clasa: STOC , Carcasa: XPFC , Tip carcasă: XPFC , Material cadru: Oţel , Marimea ramei: 182TC , Amperi la sarcină completă: 8.4 / 4.2 / 7.2 / 3.6 , Hz: 60 , Izolatie: B , Clasa de izolare: B , Evaluare IP: 44 , Montare: F1 , Tip de montare: C-Face, montat pe picior , Număr de poli: 02 , Lungime totală: 18.86 " , Evaluare: 50 / 60 Hz , RPM: 3450 , factor de serviciu: 1.00 , Diametru arbore: 1-1 / 8 "" , Temp. Creştere: 73 grade C , Greutate: 97 lb
StilModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireTemp. CodTipVoltajInrameaza-lePreț (ex. TVA)
A
CEM7042T
----T3C-190/380 V--
RFQ
B
EM7075T
927.2/3.618 LB-FTET3C3532M230/460145T€2,262.85
B
EM7073T
9316.8/8.457.9 LB-FTDT2C3646M230/460184T€3,689.22

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?