MOTOR BALDOR EM7075T Motor rezistent la explozie, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, XPFC, Cadru 184T | AJ6UTT

BALDOR MOTOR Motor antideflagrant EM7075T, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 CP, XPFC, cadru 184T

În stoc
Articol: AJ6UTT Model: EM7075T

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,262.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
amperi7.2/3.6
bazăRG
Cuplu de rupere18 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireXPFC
Inrameaza-le145T
Cuplu de încărcare completă4.5 LB-FT
HP3
Hz60
IzolațieB
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.2 Amps
Număr de poli02
producție3
Fază3
Factor de putere92
RevizuireE
RPM3450
Temp. CodT3C
Temp. Creştere73 grade C
Tip3532M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.55
Înălțimea navei (cm)32.55
Lungimea navei (cm)58.1
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasă / grup de protecție împotriva exploziei: CLI GP-D
    • Cuplu rotor blocat: 16 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP0015XP
    • Cuplu de tragere: 11 LB-FT
    • Curent de pornire: 33 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireTemp. CodTipVoltajInrameaza-lePreț
MOTOR BALDOR CEM7042T Motor rezistent la explozie, 460V, 1800 RPM, 60Hz, 3 CP, XPFC, Cadru 182TC | AJ6PTZ CEM7042T----T3C-190/380 V--
RFQ
MOTOR BALDOR EM7073T Motor rezistent la explozie, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, XPFC, Cadru 184T | AJ6UTQ EM7073T9316.8/8.457.9 LB-FTDT2C3646M230/460184T€3,689.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor antideflagrant EM7075T, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 CP, XPFC, cadru 184T
€2,262.85 /unitate