MOTOR BALDOR CEM7042T Motor rezistent la explozie, 460V, 1800 RPM, 60Hz, 3 CP, XPFC, Cadru 182TC | AJ6PTZ

BALDOR MOTOR Motor rezistent la explozie CEM7042T, 460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 CP, XPFC, cadru 182TC

Articol: AJ6PTZ Model: CEM7042T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
Eficiență89.5%
Tip de carcasăXPFC
Materiale cadruOţel
Marimea ramei182TC
Amplificatori de încărcare completă8.4 / 4.2 / 7.2 / 3.6
HP3 CP
Clasa de izolareB
IP Rating-ul44
Tip montareC-Face, montat pe picior
Lungime totală18.86 "
Fază3 tel
Evaluare50 / 60 Hz
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.1-1 / 8 ""
Temp. CodT3C
Voltaj190/380 V
Greutate97 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.65
Lungimea navei (cm)47.9
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Folosit pentru compresoare, pompe, ventilatoare și suflante care necesită motoare antideflagrante cu factor de serviciu 1.15
    • Dispune de un slinger metalic încastrat de tip labirint pentru protecție avansată a rulmentului
    • Scurgerea/respirația rezistentă la explozie previne formarea condensului
    • Acoperire epoxidică din două părți pentru rezistență la coroziune
    • Funcționează la o temperatură ambientală de 40 de grade C
    • Aprobat UL și CSA pentru clasa I, grupul C & D și T3C

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireTemp. CodTipVoltajInrameaza-lePreț
MOTOR BALDOR EM7073T Motor rezistent la explozie, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, XPFC, Cadru 184T | AJ6UTQ EM7073T9316.8/8.457.9 LB-FTDT2C3646M230/460184T€3,689.22
MOTOR BALDOR EM7075T Motor rezistent la explozie, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, XPFC, Cadru 184T | AJ6UTT EM7075T927.2/3.618 LB-FTET3C3532M230/460145T€2,262.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor rezistent la explozie CEM7042T, 460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 CP, XPFC, cadru 182TC