MOTOR BALDOR EM7073T Motor rezistent la explozie, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, XPFC, Cadru 184T | AJ6UTQ

BALDOR MOTOR Motor antideflagrant EM7073T, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, XPFC, cadru 184T

În stoc
Articol: AJ6UTQ Model: EM7073T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,689.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
amperi16.8/8.4
bazăRG
Cuplu de rupere57.9 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireXPFC
Inrameaza-le184T
Cuplu de încărcare completă11.4 LB-FT
HP7.5
Hz60
IzolațieB
Conduce9 # 16
MontareF1
Curent fără sarcină2.33 Amps
Număr de poli02
producție7.5
Fază3
Factor de putere93
RevizuireD
RPM3450
Temp. CodT2C
Tip3646M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.6
Înălțimea navei (cm)41.28
Lungimea navei (cm)67.63
Lățimea navei (cm)42.23
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasă / grup de protecție împotriva exploziei: CLI GP-D
    • Cuplu rotor blocat: 48.2 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP0015XP
    • Cuplu de tragere: 39.9 LB-FT
    • Curent de pornire: 91 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireTemp. CodTipVoltajInrameaza-lePreț
MOTOR BALDOR CEM7042T Motor rezistent la explozie, 460V, 1800 RPM, 60Hz, 3 CP, XPFC, Cadru 182TC | AJ6PTZ CEM7042T----T3C-190/380 V--
RFQ
MOTOR BALDOR EM7075T Motor rezistent la explozie, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, XPFC, Cadru 184T | AJ6UTT EM7075T927.2/3.618 LB-FTET3C3532M230/460145T€2,262.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor antideflagrant EM7073T, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, XPFC, cadru 184T
€3,689.22 /unitate