Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO TEB33000 Termostat cu șurub reglat 250 la 399f | AD9KBH 4TCZ3

TEMPCO TEB33000 Termostat cu șurub reglat de la 250 la 399f

În stoc
Element: AD9KBH Model: TEB33000Crucea Ref: 4TCZ3
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
€55.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
CuloriSilver
Contact Rating Rezistiv @ 120V13.75A
Contact Rating Rezistiv @ 240V6.87A
Domeniu de control250 de grade până la 399 de grade F
Tip de carcasăOţel inoxidabil
Înălţime13 / 16 "
Numărul de comutatoare1
Lungime totală2.75 "
Amperi rezistivi @ 208VAC7.93A
Tip senzorBenzi bi-metalice lipite
Comutați acțiuneaDeschideți pe Rise
Tipul comutatoruluiSPST
Temp. Sensibilitate+/- 5 grade F
Intervalul de tensiune120 până la 240 VAC
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS9032100060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Interval de accelerație reglabil (400 grade până la 570 grade F)

Variante de produs

ProdusModelDomeniu de controlÎnălţimeArticolPreț
TEMPCO TEB30001 Termostat cu arbore reglat 50 la 525f | AD9KBF 4TCZ1 TEB3000150 de grade până la 525 de grade F1.5 "Linie Volt Tstat mecanic€57.95
TEMPCO TEB32000 Termostat cu șurub reglat 50 la 249f | AD9KBG 4TCZ2 TEB3200050 de grade până la 249 de grade F13 / 16 "Linie Volt Tstat mecanic€57.02
TEMPCO TEB34000 Termostat-cu șurub Reglare 400 la 570f | AD9KBJ 4TCZ4 TEB34000400 de grade până la 570 de grade F13 / 16 "Linie Volt Tstat mecanic€61.14
TEMPCO TST-110-126 Termostat, DPST, 60 până la 250 de grade. F | CJ3QYG 36VE81 TST-110-126--Termostat€448.57
TEMPCO TST-110-125 Termostat, DPST, 60 până la 250 de grade. F | CJ3QYH 36VE80 TST-110-125--Termostat€448.63
TEMPCO TST-110-129 T-Stat Hi-Limit, DPST, 60-250 grade F | CJ3QYK 36VE83 TST-110-129--Termostat€681.04
TEMPCO TST-110-128 T-Stat Hi-Limit DPST 60-250 grade F | CJ3QYL 36VE82 TST-110-128--Termostat€681.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO TEB33000 Termostat cu șurub reglat de la 250 la 399f
€55.96 /unitate