Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO TMW00017 Termocuplu cu magnet tip J Plumb 72 in | AC8GUY 3AAA8

TEMPCO TMW00017 Termocuplu cu magnet tip J Plumb 72 in

În stoc
Element: AC8GUY Model: TMW00017Crucea Ref: 3AAA8
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
€180.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermocuplu cu magnet
ConstrucţieTermocuplu cu arc atașat la un magnet cu 6 poli
Precizia erorii (%)+/- 0.75
Precizia erorii (grade C)+/- 2.2
IzolațiePTFE
Plumb lungime72 "
Material304 oțel inoxidabil
Tip mufă sau conectorTerminal de furcă
Lungimea sondei1.25 "
Temp. Limită (grade F)400
Element termocuplu20AWG
Tip termocupluJ
TipJ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9025198080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPlumb lungimeTipPreț
TEMPCO TMW00018 Termocuplu cu magnet tip J Plumb 144 in | AC8GUZ 3AAA9 TMW00018144 "J€205.93
TEMPCO TMW00019 Termocuplu cu magnet tip K Plumb 72 in | AC8LPQ 3CAF1 TMW0001972 "K€193.38
TEMPCO TMW00020 Termocuplu magnetic tip K Plumb 144 in | AC8LPR 3CAF2 TMW00020144 "K€239.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO TMW00017 Termocuplu cu magnet tip J Plumb 72 in
€180.91 /unitate